ハイブリッド電波時計(掛置兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52384816 品番ZS450S
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、受信レベル表示、電池切れ予告機能、液晶表示コントラスト調節(5段階) 表示方式デジタル 付属品置き用スタンドつき(掛置兼用)、石膏ボード用掛金具つき 寸法(mm)230×400×27 質量(kg)1.1 種類掛置兼用 温度測定範囲(℃)0〜40 電池単3(アルカリ)×8(電池寿命約5年間) 材質(枠)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス グリーン購入法適合 測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃) 湿度測定範囲(%RH)20〜90

商品説明動画

SEIKO NexTime(ネクスタイム) 電波とスマホで「時刻ぴったり」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする