(帯電防止)ラミネートフィルム100μ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 52385096 品番 LFT-B4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。

サイズB4 材質ポリエステル 寸法(mm)263×370 タイプ光沢 厚さ(μm)100 箱入数1箱(100枚) フィルム厚さ(μm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52385087
2024-04-26
用途:
事務所印刷物掲示物
株式会社大谷製作所広島 様

ラミネート後の艶もよく、堅さも程よくあるので、掲示物などに最適。

1人が参考にしています
対象商品:
52385044
2024-04-23
用途:
会員カード作成
弘学館 様 (教育・研究機関)

枚数も多いし,何の不満もなく使用できたので高評価です

対象商品:
52385087
2023-11-22
用途:
会社内の表示
林精器製造株式会社 様

厚み、硬度が丁度好い加減でリピート使用しています。

対象商品:
52385105
2023-02-27
用途:
事務仕事で使用
製造業

しっかりしていて問題なく使うことができるので、いつもこちらを購入しています。
お値段も安いのでありがたいです。

対象商品:
52385087
2022-04-22
用途:
社員証を覆う
株式会社石田技術コンサルタンツ 様 (サービス業)

機械を通してから少し油断をすると角が曲がってします。これはどこの商品でも同じだと思うが・・・

対象商品:
52385069
2021-02-08
用途:
製品に貼る銘板作成

他のネットショップより安かったです。
品物も間違いないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする