LFT-5A350 (帯電防止)ラミネートフィルム150μ アイリスオーヤマ 52385175

(帯電防止)ラミネートフィルム150μ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
サイズA3
内容量1箱(50枚)注文コード52385175品番LFT-5A350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。

サイズA3材質ポリエステル寸法(mm)303×426厚さ(μm)150箱入数1箱(50枚)フィルム厚さ(μm)150
注意
※150ミクロン対応ラミネーターでご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52385157
2023-10-02
用途: 掲示物などのラミネート
株式会社戸上電機製作所

長い期間の掲示物や手順書などに使用していますが、汚れや破れの心配がないので、助かっています。
お安く購入できるのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする