LFTY-25A450 (帯電防止)ラミネートフィルム250μ アイリスオーヤマ 52385184

(帯電防止)ラミネートフィルム250μ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4横
内容量1箱(50枚)注文コード52385184品番LFTY-25A450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある超厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。

サイズA4横材質ポリエステル寸法(mm)303×216厚さ(μm)250箱入数1箱(50枚)フィルム厚さ(μm)250
注意
※250ミクロン対応ラミネーターでご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52385184
2024-09-10
用途: 建設機械中古車の展示物件に貼るプライスカードを保護
東北リース株式会社サービス業

他メーカーは使った事がないが前にこの商品を1箱使って使いがっては悪くなかった。
長持ちもする。

対象商品 : 52385184
2022-12-07
用途: イベントにて使用
陶芯陶芸教室

届くのが早く。安心して次回も注文できる。また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする