(帯電防止)ラミネートフィルム250μ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 52385193 品番 LFT-25A350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある超厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。

サイズA3 材質ポリエステル 寸法(mm)303×426 厚さ(μm)250 箱入数1箱(50枚) フィルム厚さ(μm)250
注意
※250ミクロン対応ラミネーターでご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52385184
2024-09-10
用途:
建設機械中古車の展示物件に貼るプライスカードを保護
東北リース株式会社 様 (サービス業)

他メーカーは使った事がないが前にこの商品を1箱使って使いがっては悪くなかった。
長持ちもする。

対象商品:
52385184
2022-12-07
用途:
イベントにて使用
陶芯陶芸教室 様

届くのが早く。安心して次回も注文できる。また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする