水性ルミライン蓄光クリヤ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード52385245 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)

主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング 特性蛍光、乾燥性 用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓄光タイプは屋内用途でご使用ください。
※旧塗膜がある場合は付着性試験を行って下さい。
※塗装場所の気温や披塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上または、換気が十分でなく 結露が考えられる場合は、塗装を避けて下さい。
※外部の塗装で降水、降雪の恐れのある場合及び強風時は塗装を避けて下さい。
※コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行ってください。
※この塗料は、水性ルミライン蓄光クリーム専用の上塗りクリヤー塗料です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする