トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
しっかりもてるかきかたえんぴつ(三角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12本)
注文コード
52385376
品番
KB-EG01-2B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止め加工で汗をかきがちな子どもたちの手でもしっかり持つことができる鉛筆です。
さらに●の柄に合わせて指を置くと正しい持ち方になる持ち方ガイド付き。
鉛筆硬度
2B
用途
しっかり持てる書きかた鉛筆
長さ(mm)
176
主な用途
こども用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※筆記目的以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。