小学生の英語ノート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) 英習罫 10段 注文コード52385419 品番LNF10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

小文字が大きくかける罫色も刷新ユニバーサルカラー採用。

英習罫 10段 枚数30枚 サイズセミB5 規格セミB5 学用3号 252×179 白色度(%)70 古紙配合率(%)100 グリーン購入法適合 製本糸綴じ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52385419 LNF10 70727433 LNF10 小学生の英語ノート 日本ノート 小学生の英語ノート 日本ノート 1冊 169 税込186 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70727458
2022-10-10
用途:
はじめての英語学習に最適
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

英語を習い始めたばかりの子供たち用に使用しています。
小文字が書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする