LSB101P 賞状ファイル A3判 レイメイ藤井 52385568 LSB101P 賞状ファイル A3判 レイメイ藤井 52385568

賞状ファイル A3判

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52385568 品番LSB101P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作品の保管に便利。

ピンク 収納枚数(枚)20 付属品PVC三角ストッパー×60片(小サイズ固定用) サイズA3 本体質量(g)520(包装資材含む) ポケット数10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×15×453 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)318×439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする