エアクション袋テープ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード52385656 品番PSKAC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テープ付だからワンタッチで梱包できる。

材質PE 幅(mm)225 高さ(mm)3 空気粒高(mm)24 空気粒径(mm)8 構造3層 用途お手軽、簡単、家庭用梱包用品 寸法(mm)260×255×10 サイズDVDサイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52385656
2020-10-05
用途:
DVDの梱包発送
サービス業

コスパがよい。サイズも小さくて保管も楽なので、今後も使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする