PH-10DS/AB ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具] 52385717 PH-10DS/AB ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具] 52385717 PH-10DS/AB ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具] 52385717 PH-10DS/AB ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具] 52385717

ピーキス10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52385717 品番PH-10DS/AB
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。

使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B) 綴じ枚数2〜10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安 用途10枚用 付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻 質量(g)550 タイプ抗菌モデル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170 使用環境温度(℃)10〜40 最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0436-50 綴じ口寸法(mm)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする