レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
BLOOMSBURY レザーペンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52385805
品番
NF2803E
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シンプルな本革製
色
ダークブラウン
用途
ペンケース
材質
表地:牛革、裏地:ナイロン
本体質量(g)
35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×48×20
繰り返し・詰め替え
対応