レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
BLOOMSBURY レザーペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ワイン
注文コード
52385848
品番
NF2803Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな本革製
色
ワイン
用途
ペンケース
材質
表地:牛革、裏地:ナイロン
本体質量(g)
35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×48×20