レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の レポート用紙
ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
52385884
品番
ZVP701B
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応。
サイズ
A4
色
ブラック
付属品
ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)
材質(本体)
再生皮革
本体質量(g)
709
ポケット数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×21×312