レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の クリップボード
ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52385927
品番
ZVF605B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応
サイズ
A5
色
ブラック
付属品
ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)(用紙カットサイズ:W148×H193mm)
材質
本体:再生皮革、クリップ:スチール
本体質量(g)
412
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×20(金具部24)×234