レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の クリップボード
ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A5
色
ワイン
注文コード
52385954
品番
ZVF605Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応
サイズ
A5
色
ワイン
付属品
ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)(用紙カットサイズ:W148×H193mm)
材質
本体:再生皮革、クリップ:スチール
本体質量(g)
412
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×20(金具部24)×234