レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の クリップボード
ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52385979
品番
ZVF654C
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応
サイズ
A4
色
ブラウン
付属品
ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)(用紙カットサイズ:W210×H280mm)
材質
本体:再生皮革、クリップ:スチール
本体質量(g)
782
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×21(金具部25)×325