ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52385988 品番 ZVF654K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応

サイズA4 ネイビー 付属品ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)(用紙カットサイズ:W210×H280mm) 材質本体:再生皮革、クリップ:スチール 本体質量(g)782 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21(金具部25)×325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52385936
2022-02-05
用途:
会議のメモ
卸売・小売業

A4と勘違いして購入してしまった
品名コードにサイズほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする