【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52386434 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。

用途
絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
幅(mm)500〜600 厚さ(mm)3 高さ(mm)801〜900 サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※幅、高さのご注文は1mm単位でお願い致します。
※脚の長さ:150mm。
※サイズ表記は「ネット×フレームの長さ」です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
飲食店にて
株式会社アドヴァンス 様 (建設業・工事業)

商業施設の飲食店の解体時に一緒に撤去してしまい、施設より製品の納入を指示された。
ステンレス製の一般的なものは高いので、今回この商品を注文し納品しました。
指摘されるかもしれないが、一旦はこれで終了と考えてますので、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする