曜日別特売
MESH-100LE LEDタグ SONY 52393398

LEDタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52393398品番MESH-100LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。

対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降
Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする