新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機
エンジン高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52393663
品番
JE530T-E
参考基準価格(税別)
¥919,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
吐出圧力(MPa)
4.9
吐出水量(L/min)
28
トラスコ品番
176-9062
セット内容
バリアブルノズル付き洗浄ガン、吐水ホース:1/2×20m、吸水ホース:2.7m、余水ホース:2.1m、吸水ストレーナ
幅(mm)
560
質量(kg)
82
高さ(mm)
846
奥行(mm)
910
燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
4.5
エンジンタイプ
ヤマハMZ175
給水方式
自吸式/水道直結式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません