エンジン高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出圧力(MPa)14.7 注文コード52393679 品番JEM1512S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥576,000
この商品は吐出圧力など4種類から選べます 他の種類を見る
吐出圧力(MPa)14.7 吐出水量(L/min)12 トラスコ品番176-8553 セット内容バリアブルノズル付き洗浄ガン、吐水ホース:3/8×20m、吸水ホース:3m、余水ホース:3m、吸水ストレーナ 幅(mm)460 質量(kg)50.5 高さ(mm)590 奥行(mm)510 燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ三菱GB181PL 給水方式自吸式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする