新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機
エンジン高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52393688
品番
JEM730-E
参考基準価格(税別)
¥561,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
吐出圧力(MPa)
6.9
吐出水量(L/min)
30
トラスコ品番
176-9041
セット内容
バリアブルノズル付き洗浄ガン、吐水ホース:3/8×20m、吸水ホース:3m、余水ホース:3m、吸水ストレーナ
幅(mm)
570
質量(kg)
49.5
高さ(mm)
630
奥行(mm)
720
燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.6
エンジンタイプ
三菱GB221LL
給水方式
自吸式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません