新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機
エンジン高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出圧力(MPa)
7.8
注文コード
52393697
品番
JEM820S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥591,000
この商品は
吐出圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
7.8
吐出水量(L/min)
20
トラスコ品番
176-9615
セット内容
バリアブルノズル付き洗浄ガン、吐水ホース:3/8×20m、吸水ホース:3m、余水ホース:3m、吸水ストレーナ
幅(mm)
460
質量(kg)
50.5
高さ(mm)
590
奥行(mm)
510
燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.6
エンジンタイプ
三菱GB181PL
給水方式
自吸式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません