DGW340DM ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 52393706 DGW340DM ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 52393706 DGW340DM ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 52393706

ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52393706 品番DGW340DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。

使用率(%)100 トラスコ品番176-9590 幅(mm)560 質量(kg)343 高さ(mm)823 径(Φmm)【溶接棒】2.0〜6.0 奥行(mm)1410 電圧(V)三相200 タンク容量(L)37 キャスター無し 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66(50/60Hz) 連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時) エンジンタイプクボタD722 電流範囲(A)40〜320/50〜340(50/60Hz) 出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号CG-120023-VE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52393706 DGW340DM 50858475 DGW340M ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 1台 999,800 税込1,099,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする