使用率(%)100
トラスコ品番176-9056
幅(mm)560
質量(kg)353
高さ(mm)935
径(Φmm)【溶接棒】2.0〜6.0
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター付き
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)
エンジンタイプクボタD722
電流範囲(A)40〜320/50〜340(50/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE