※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC700H125050 飛散防止フィルム 中川ケミカル 52393785 SC700H125050 飛散防止フィルム 中川ケミカル 52393785 SC700H125050 飛散防止フィルム 中川ケミカル 52393785

飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52393785 品番 SC700H125050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。

幅(m)1.25 幅(mm)1250 長さ(m)50 厚さ(mm)0.5 用途ガラスのUVカット・飛散防止に トラスコ品番149-4314 材質ポリエステル系 質量(kg)12.2 透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする