※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川ケミカル
中川ケミカルの 窓まわり
中川ケミカルの シート・フィルム類
飛散防止フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52393794
品番
SC700H97050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
幅(m)
0.97
幅(mm)
970
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.5
用途
ガラスのUVカット・飛散防止に
トラスコ品番
149-4313
材質
ポリエステル系
質量(kg)
9.6
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません