自動梱包機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)27.5 注文コード52394117 品番OB-560N
参考基準価格(税別)¥820,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。

種類自動 適合バンド幅(mm)30 トラスコ品番177-2564 質量(kg)27.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×342×490 用途簡易結束用に 仕様50mm幅テープ専用 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.25 引締力(N)5〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする