※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
コンパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52394144
品番
HC-1208NA-4P
参考基準価格(税別)
¥197,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
176-4147
長さ(mm)
1981
幅(mm)
1080
質量(kg)
28.1
高さ(mm)
870
仕様
組立品・4面パネル付
材質(本体)
アルミ合金
均等荷重(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
タイヤタイプ
20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時高さ(mm)
850
折りたたみ時幅(mm)
350
折りたたみ時長さ(mm)
1290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません