HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
ラックスカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52394153
品番
RC-B3
参考基準価格(税別)
¥146,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。
棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
積載荷重(kg)
積載重量200(棚板1枚当り60)
用途
カゴトレーの運搬に
付属品
標準棚板2枚
仕様
組立品
トラスコ品番
176-4145
長さ(mm)
1750
幅(mm)
640
質量(kg)
34
高さ(mm)
1600
材質(本体)
アルミ合金
タイヤタイプ
2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
580×1600
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません