※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
楽太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52394214
品番
RA-500N
参考基準価格(税別)
¥163,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
200
均等荷重(kg)
200
仕様
組立品
トラスコ品番
176-7774
質量(kg)
31.4
高さ(mm)
780
材質(本体)
アルミ合金
タイヤタイプ
26インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)
850〜1350
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
1100×1500
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません