HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
輪太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52394223
品番
BS-1208-2
参考基準価格(税別)
¥121,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
176-7811
質量(kg)
21.3
仕様
組立品
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1080
高さ(mm)
852
材質(本体)
アルミ合金
均等荷重(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
タイヤタイプ
20×1.75Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません