ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカーCKM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52394336
品番
207-0030
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。
開閉が大きく取れる前扉仕様です。
材質
ステンレス(21クロム)
容量(L)
660
用途
屑入れとして
仕様
【ゴミ袋改修目安45L袋】14袋
トラスコ品番
174-9806
質量(kg)
52
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※専用ダンパー、専用アジャスターは本体に取り付けて出荷する為、部材売りは出来ません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません