クリーンストッカーCKM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52394354 品番 207-0050
参考基準価格(税別)¥412,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。
開閉が大きく取れる前扉仕様です。

材質ステンレス(21クロム) 容量(L)1100 用途屑入れとして 仕様【ゴミ袋改修目安45L袋】24袋 トラスコ品番174-8252 質量(kg)64 高さ(mm)1060 奥行(mm)750 間口(mm)1800 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※専用ダンパー、専用アジャスターは本体に取り付けて出荷する為、部材売りは出来ません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする