セパレートベンチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1525 奥行(mm)620 注文コード52394528 品番244-0074
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は幅・奥行など9種類から選べます 他の種類を見る

座りやすさと立ち上がりをスムーズに、さらに寝転び防止効果をもった仕切り手すりを取り付けています。

ライトブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1525×620×780 本体質量(kg)45.6 仕様お客様組み立て品 トラスコ品番174-8317 材質座板:表面被ASA樹脂(木粉入り)+内部ABS樹脂(再生40%)+補強スチール(粉体塗装)、脚:アルミ合金鋳物(粉体塗装)、仕切:SPC 幅(mm)1525 質量(kg)45.6 品番SB1-SWE 高さ(mm)780 タイプ1.5肘付 奥行(mm)620 材質(座面)表面被ASA樹脂(木粉入り)+内部ABS樹脂(再生40%)+補強スチール(粉体塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組み立て品
※アンカー固定可(別途見積)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする