曜日別特売
412-0805 ハイロンマット ミヅシマ工業 52394589

ハイロンマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
NCブラウン
内容量1枚注文コード52394589品番412-0805
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製のマットです。
点字表示取付可能です。

用途ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビーにNCブラウン材質パイル:ナイロン/バッキング:塩化ビニール寸法(mm)900×9トラスコ品番174-8225質量(kg)30.6長さ(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする