ルドロー コンポジッツ コーポレーション
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの 静電気対策用品
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの 静電気対策マット・シート類
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの 静電マット
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
52394634
品番
CD0023EB
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。
作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
610×910
厚さ(mm)
14
色
黒
仕様
防炎適合品ET100122
トラスコ品番
177-8367
材質
PVC
質量(kg)
3
コード長さ(m)
【グランドコード】3
表面抵抗値(Ω)
107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません