伸縮パイプテント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52394659 品番 TSR-2
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m〜2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます。
伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m〜2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます

材質(天幕)ポリエステル帆布 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管防錆樹脂コーティング 組立方法パイプ組み立て式 適合用途日よけ用 軒高(m)1.7〜2.5 質量(kg)60 用途斜面があり、通常設置困難な場所に、段差など高低差のある設営に 仕様【間口×奥行(間)】1.5×2.0 トラスコ品番182-9913
注意
※天幕は、防炎認定品ではありません。
※強風・大雨・積雪など悪天候時での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする