※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パオンエアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52394966 品番 PAON-AIR25-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。

内径(Φmm)25.4 使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 外径(Φmm)36.5 長さ(m)100 使用圧力(MPa)1 トラスコ品番160-6774 質量(kg)69 使用温度範囲(℃)-30〜70 構造25×1B 外面黒色コルゲート 許容曲げ半径(mm)250
注意
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合がございます。
※ドライエアーご使用の場合はメーカーへお問い合わせ下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする