※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHC-125 ホースカバー YOKOHAMA(横浜ゴム) 52395045 CHC-125 ホースカバー YOKOHAMA(横浜ゴム) 52395045

ホースカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52395045 品番 CHC-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。

適合ホース内径×外径(Φmm)65×76.0 内径(Φmm)101 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 長さ(m)10 用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に トラスコ品番161-4082 厚さ(mm)0.5 質量(kg)2.1 使用環境温度(℃)-40〜110
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする