※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースカバー AHC-WD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別125 注文コード52395158 品番AHC-WD-125-YW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は幅・種別・色など17種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。
二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。

材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン 長さ(m)10 トラスコ品番178-3529 種別125 質量(kg)0.5 用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 使用環境温度(℃)-40〜100
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする