※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースカバー AHC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52395334 品番 AHC-TMD80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。
生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。
生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。

材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 透明 長さ(m)10 用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に トラスコ品番160-7070 種別80 幅(mm)280、【面ファスナー】25×25 質量(kg)1.8 使用環境温度(℃)-20〜80 適合ホース径(Φmm)81
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする