大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚専用棚
中軽量物品棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52397714
品番
L2-6625
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単です。
高さ(mm)
1800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
均等積載量(kg/段)
200
棚段数(段)
5
色
アイボリー
棚板調整ピッチ(mm)
25
トラスコ品番
168-3687
質量(kg)
67.1
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません