日本プラパレット(NPC)
プラスチックパレット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
片面4方差し
注文コード
52398439
品番
AZFD-111FE-GLP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
片面4方差し
色
グレー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付
適合
ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番
175-4507
幅(mm)
260
型式
片面四方差し
質量(kg)
14.9
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
規格
JISA種規格品
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません