材質ポリプロピレン(PP)
種別片面4方差し
色パープル
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付
適合ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番175-4520
幅(mm)260
型式片面四方差し
質量(kg)14.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
規格JISA種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100