プラスチックパレット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面4方差し 注文コード52398484 品番AZFD-1111FE-RR-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・種別など47種類から選べます 他の種類を見る
材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面4方差し ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付 トラスコ品番175-4512 型式片面四方差し 質量(kg)15.4 高さ(mm)150 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 規格JISB種規格品 適合機器ハンドリフター・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52398484 AZFD-1111FE-RR-BK 44434356 AZFD-1111FERR ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) 1枚 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52398493
2020-04-13
用途:
識別用パレット

不良品置き場用に黄色のパレットを購入しました。
いくつか見たのですが、黒、グレー系統以外はかなり高いパレットだと感じました。所詮不良品選別用なのでもっと安いのがあればよかったんですが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする