曜日別特売
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493

 

AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493
AZFD-1111FE-Y プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398493

プラスチックパレット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚材質ポリプロピレン(PP)種別片面4方差し注文コード52398493品番AZFD-1111FE-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質ポリプロピレン(PP)種別片面4方差しイエロー動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番175-4506幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)14.9高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISA種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52398493
2020-04-13
用途: 識別用パレット

不良品置き場用に黄色のパレットを購入しました。
いくつか見たのですが、黒、グレー系統以外はかなり高いパレットだと感じました。所詮不良品選別用なのでもっと安いのがあればよかったんですが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする