EA-1010-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398825 EA-1010-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398825 EA-1010-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398825 EA-1010-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398825 EA-1010-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398825

プラスチックパレット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 材質再生ポリプロピレン(PP) 注文コード52398825 品番EA-1010-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・種別など47種類から選べます 他の種類を見る
材質再生ポリプロピレン(PP) ブルー 動荷重(kg)フォーク側1000kg、リフター側250kg 静荷重(kg)1000 仕様片面四方差し・ハンドリフター対応(差し込み方向にご注意ください) トラスコ品番175-4525 型式片面四方差し 質量(kg)14.7 高さ(mm)134 奥行(mm)1000 間口(mm)1000 適合機器ハンドリフター・フォークリフト 中央桁幅(mm)リフター側100、フォーク側170 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)リフター側315×100 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)フォーク側280×73 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)フォーク側1000、リフター側250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52398825 EA-1010-BL 44434715 EA-1010 ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) 1枚 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52398493
2020-04-13
用途:
識別用パレット

不良品置き場用に黄色のパレットを購入しました。
いくつか見たのですが、黒、グレー系統以外はかなり高いパレットだと感じました。所詮不良品選別用なのでもっと安いのがあればよかったんですが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする