輸出梱包用プラスチックパレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 種別両面4方差し 注文コード52398913 品番EXM-1311-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別両面4方差し ブラック 静荷重(kg)2500 トラスコ品番175-4538 用途出荷、輸出用 仕様両面四方差し・平置き・段積み限定 型式両面四方差し 質量(kg)13.5 高さ(mm)150 奥行(mm)1100 間口(mm)1300 動荷重(kg)1250 適合機器フォークリフト 中央桁幅(mm)270 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80 最大静荷重N(kg)2500※平置き段積み時 最大動荷重(kg)1250※荷崩れ防止措置時
注意
※荷崩れ防止措置としてストレッチフィルムやバンド巻等を使用してください。
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレなどにつきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※ハンドリフト使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52398913 EXM-1311-BK 44434313 EXM-1311 輸出梱包推奨 EXシリーズ 両面四方 日本プラパレット(NPC) 輸出梱包推奨 EXシリーズ 両面四方 日本プラパレット(NPC) 1枚 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする